Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 31,5mm

Número de artículo: 235502 31,5

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 31,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 96 mm
Longitud de voladizo LA 125 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 090408 32-..
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 185 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235502 31,5
Número del fabricante U11 83150

Descripción

Ejecución:

Con mango combinado.
  • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
  • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

  • Uso fijo y rotatorio.
  • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
  • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 31,5mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 31,5mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
417,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
⌀ nominal D 31,5 31,5
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Longitud útil L1 96 mm 96 mm
Serie KUB Quatron® Power Drill