Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm

Número de artículo: 235005 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HOLEX Pro
⌀ nominal D 36
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 112 mm
Longitud de voladizo LA 142 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 70 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,35 mm
Código ISO plaquita de corte SOMT13M510 / XOMT13M506
Juego tornillo para plaquita reversible 232980 6 (TX15;3Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 212 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235005 36
EAN / GTIN 4062406253325
Número del fabricante 235005 36

Descripción

Ejecución:

La broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.
Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.
Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,25 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.° 235030235082.
Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Volumen de suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 36mm

Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm

a petición
En stock
13 piezas en stock
352,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
469,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte SOMT13M510 / XOMT13M506 SOGX 110509
⌀ nominal D 36 36
Longitud del mango Ls 70 mm 68 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
Longitud útil L1 112 mm 108 mm
Serie HOLEX Pro Power Drill