{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 22 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 69 mm | |
Longitud de voladizo LA | 88 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,3 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 144 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235005 22 | |
EAN / GTIN | 4062406253141 | |
Número del fabricante | 235005 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 22mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
282,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
375,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | 3×D |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 25 mm |
Longitud del mango Ls | 56 mm | 56 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Longitud de voladizo LA | 88 mm | 85 mm |