Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 19 mm

Número de artículo: 234015 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 19
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 95 mm
para ⌀ pulgadas 3/4 pul
Longitud de voladizo LA 113 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 060305
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234015 19
EAN / GTIN 4045197697097
Número del fabricante 234015 19

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 060305.

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra