Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado 43 mm

Número de artículo: 234015 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Drill
    ⌀ nominal D 43
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 215 mm
    Longitud de voladizo LA 245 mm
    ⌀ de mango Ds 40 mm
    Longitud del mango Ls 68 mm
    Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 130511
    Juego tornillo para plaquita reversible 239700 20IP (6,3 Nm)
    Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 234015 43
    EAN / GTIN 4045197697578
    Número del fabricante 234015 43

    Descripción

    Ejecución:

    Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
    Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

    Descripción:

    Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

    Idóneo para:

    Plaquitas SOGX 130511.

    Recomendación:

    En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

    Nota:

    Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra