{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 43 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 86 mm | |
Longitud de voladizo LA | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 1 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 185 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232298 43 | |
EAN / GTIN | 4045197677167 | |
Número del fabricante | 232298 43 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 43 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
304,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
508,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 | 40 |
Longitud del mango Ls | 60 | 68 |
Longitud de voladizo LA | 125 | 116 |