{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 26 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 52 mm | |
Longitud de voladizo LA | 76 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 1 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 136 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232298 26 | |
EAN / GTIN | 4045197676993 | |
Número del fabricante | 232298 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado, 2×D, ⌀ DC m7: 26mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
292,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
374,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
281,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 26 | 26 | 26 |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 76 mm | 73 mm | 77 mm |