{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 38 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud útil L1 | 76 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 1/2 pul | |
Longitud de voladizo LA | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 1,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 175 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232298 38 | |
EAN / GTIN | 4045197677112 | |
Número del fabricante | 232298 38 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado 38 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
304,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
474,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
355,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ de mango Ds | 32 | 40 | 40 |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | HPC | HPC |
Longitud útil L1 | 76 | 76 | 80 |
para ⌀ pulgadas | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |