Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25

Número de artículo: 232272 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 3×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Longitud útil L1 85,7 mm
Cono Morse CM tamaño 4
Tornillos de amarre 232990 TX15
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232272 25
EAN / GTIN 4062406105891
Número del fabricante 232272 25

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25

Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 25

a petición
Reposición
0 piezas en stock
371,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
440,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
347,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 3×D 3×D 3×D
Refrigeración interior
Mango Cono Morse ISO 9766 ISO 9766
Longitud útil L1 85,7 mm 78 mm 85,7 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles