Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 13

Número de artículo: 232272 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 3×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Longitud útil L1 35 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Tornillos de amarre 232990 TX8
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232272 13
EAN / GTIN 4062406105877
Número del fabricante 232272 13

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Recta ranurada.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.