Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 12

Número de artículo: 232272 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 3×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Longitud útil L1 31,8 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Tornillos de amarre 232990 TX7
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232272 12
EAN / GTIN 4062406105860
Número del fabricante 232272 12

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 12

Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 12

a petición
En stock
10 piezas en stock
291,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
255,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
244,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 3×D 3×D 3×D
Refrigeración interior
Mango Cono Morse ISO 9766 ISO 9766
Longitud útil L1 31,8 mm 31,8 mm 38 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles