{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Longitud útil L1 | 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 300-150-32A-5D | |
Quality Dress | DCN 300-150-32A-5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231710 30 | |
EAN / GTIN | 7291075291568 | |
Número del fabricante | 3203535 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 5×D, Tamaño: 30
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
696,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
599,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | 30 mm - 30,99 mm |
Ejecución | 5×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Longitud del mango Ls | 60 mm | 60 mm |
Longitud útil L1 | 150 mm | 155 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |