{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Longitud útil L1 | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 110-055-16A-5D | |
Quality Dress | DCN 110-055-16A-5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231710 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291384 | |
Número del fabricante | 3202420 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 5×D, Tamaño: 11
a petición
En stock
2 piezas en stock
280,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
275,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | 11 mm - 11,49 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 5×D | 5×D |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Longitud útil L1 | 55 mm | 58 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |