{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 120-060-16A-5D | |
Quality Dress | DCN 120-060-16A-5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231710 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291230 | |
Número del fabricante | 3201680 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 5×D, Tamaño: 12
a petición
En stock
1 piezas en stock
280,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
291,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
280,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
323,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 60 mm | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |