{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 1,5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Longitud útil L1 | 44 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Quality Dress | DCN 290-044-32A-1.5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231702 29 | |
EAN / GTIN | 7291075290684 | |
Número del fabricante | 3203223 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 29
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
517,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
446,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 1,5×D | 1,5×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 |
Longitud del mango Ls | 60 | 60 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |