{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 1,5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Longitud útil L1 | 39 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 260-039-32A-1.5D | |
Quality Dress | DCN 260-039-32A-1.5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231702 26 | |
EAN / GTIN | 7291075290639 | |
Número del fabricante | 3203107 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 26
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
442,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
402,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 1,5×D | 1,5×D |
Empleo de taladro | cóncavo ;bombeado ;Taladrado de paquetes ;taladrado previo inclinado | taladrado transversal con restricciones ;perforación de paquetes con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;centrar inclinado con restricciones |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 |
Longitud del mango Ls | 60 | 60 |
Longitud útil L1 | 39 | 41 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |