{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 1,5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; Taladrado de paquetes; taladrado previo inclinado | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Longitud útil L1 | 24 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Quality Dress | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231702 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290523 | |
Número del fabricante | 3202498 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango Weldon DCN A 16
a petición
En stock
2 piezas en stock
240,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
243,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 |
Longitud del mango Ls | 50 | 50 |
Longitud útil L1 | 24 | 26 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |