Inserto de corte HiPer-Drill Forma E 33 mm

Número de artículo: 231690 33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ avellanado 33 mm
Clase HB7530
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN M20
adecuado para ⌀ agujero pasante 21 mm
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231690 33
EAN / GTIN 4045197761149
Número del fabricante 231690 33

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Forma E 180° filo con punta de centrado de 142° y chaflán de protección 0,5 mm.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN74, hoja2 formaH, J y K, modelo medio.
Para tornillos según DIN912, 6912 y 7984, ISO1207 (DIN84).

Nota:

Se pueden suministrar otras dimensiones a petición. Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.