Inserto de corte HiPer-Drill Forma E 15 mm

Número de artículo: 231690 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ avellanado 15 mm
    Clase HB7530
    Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
    para tornillos de cabeza cilíndrica DIN M8
    adecuado para ⌀ agujero pasante 9 mm
    Tipo de producto Placa de corte para avellanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231690 15
    EAN / GTIN 4045197761088
    Número del fabricante 231690 15

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    130
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
    Forma E 180° filo con punta de centrado de 142° y chaflán de protección 0,5 mm.

    Aplicación:

    Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN74, hoja2 formaH, J y K, modelo medio.
    Para tornillos según DIN912, 6912 y 7984, ISO1207 (DIN84).

    Nota:

    Se pueden suministrar otras dimensiones a petición. Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.