Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 30,5mm

Número de artículo: 231660 30,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 30,5 mm
Clase HB7725
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 30
Avance f en GG(G) 0,45 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 231660 30,5
EAN / GTIN 4045197714749
Número del fabricante 231660 30,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.