{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Intervalo de ⌀ | 17,00 mm - 17,99 mm | |
Clase | HB7725 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 17 | |
Avance f en GG(G) | 0,34 mm/rev. | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231660 17-X | |
EAN / GTIN | 4062406636906 | |
Número del fabricante | 231660 17-X |