Elemento de base HiPer-Drill 14,5 mm

Número de artículo: 231605 14,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    Ejecución 3×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Intervalo ⌀ Dc 14,5 mm - 14,99 mm
    Longitud útil L1 45 mm
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Longitud del mango Ls 48 mm
    Tornillo de amarre 231999 8IP (0,9 Nm)
    Longitud total L 117 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231605 14,5
    EAN / GTIN 4045197602756
    Número del fabricante 231605 14,5

    Descripción

    Ejecución:

    • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
    • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
    • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
    • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

    Aplicación:

    Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

    Nota:

    El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
    Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
    Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
    Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra