DCTL 16B-2D35 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral

Número de artículo: 2302752
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLASHCUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302752
EAN / GTIN 7291075330786
Número del fabricante 2302752
Número L L23920 1760

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 17.5 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

De la misma serie "FLASHCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra