DCTL 20B-3T21 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral

Número de artículo: 2302631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLASHCUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302631
EAN / GTIN 7291075330663
Número del fabricante 2302631
Número L L23920 1196

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 21 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 35.5 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

De la misma serie "FLASHCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra