DCTR 12B-2D24SH Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral

Número de artículo: 2302625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie FLASHCUT
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302625
    EAN / GTIN 7291075330632
    Número del fabricante 2302625
    Número L L23920 1501

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
    • Longitud total (OAL) 120 mm
    • Altura del mango (H) 12 mm
    • Ancho del mango (B) 12 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

    De la misma serie "FLASHCUT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra