TGFH 32C-5-JHP Lamas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Baja y Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302505
EAN / GTIN 7291075302196
Número del fabricante 2302505
Número L L23920 1926

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.7 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra