TAG N5MF IC808 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Aceros Inoxidables y Aleados en Aplicaciones con Avances Medios

Número de artículo: 6004964
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004964
EAN / GTIN 7291075325874
Número del fabricante 6004964
Número L L23930 193

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.25 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas MF
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev