TRIB 2.0-.75SM 6Z-B Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

Número de artículo: 2302281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMSLIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302281
EAN / GTIN 7291075267068
Número del fabricante 2302281
Número L L23980 2037

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.256″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.158″ ,Longitud total (OAL) 1.629″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.256″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.158″
  • Longitud total (OAL): 1.629″

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra