TRIB 50-22SM 6Z-B Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

Número de artículo: 2301958
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMSLIT
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301958
    EAN / GTIN 7291075223620
    Número del fabricante 2301958
    Número L L23980 224

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 39.7 mm, Longitud total (OAL) 41.15 mm

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
    • Diámetro de corte (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 6
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 39.7 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
    • Longitud total (OAL) 41.15 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra