TRIB 40-1.000W 4Z Fresas de Ranurar con Plaquitas de Triple Filo Rectificadas de Precisión

Número de artículo: 2302260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de ranuras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302260
    EAN / GTIN 7291075218428
    Número del fabricante 2302260
    Número L L23980 2006

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 4.506″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
    • Diámetro de corte (DC): 1.575″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.047″
    • Longitud total (OAL): 4.506″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra