SGB 19-1.6 Lamas de Una Sola Boca para Plaquitas SELF-GRIP de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301165
EAN / GTIN 7291075067606
Número del fabricante 2301165
Número L L23920 2648

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Longitud total (OAL) 32 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra