SGSF 80-2.4-1.000A Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2300971
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300971
EAN / GTIN 7291075070156
Número del fabricante 2300971
Número L L24130 179

Descripción

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,78″
  • Diámetro de corte (DC): 3,15″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 6
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,1″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,09″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 1,54″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,08″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.78″
  • Diámetro de corte (DC): 3.15″
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.09″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.54″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.08″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFN 2.4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 1000 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra