{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELISLOT | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 6 | |
Número de plaquitas de corte | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 26 mm | |
Longitud collar L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Anchura de ranura ap | 12 mm | |
Quality Dress | FDN D100-12-27-XN09 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 227720 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075430905 | |
Número del fabricante | 3343106 |