{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELISLOT | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 6 | |
Número de plaquitas de corte | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 33 mm | |
Longitud total Ltot | 20 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Anchura de ranura ap | 16 mm | |
Quality Dress | SDN D125-16-40-XN13 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 227714 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075335583 | |
Número del fabricante | 3106755 |