Fresa angular de 90° MEC11T 40/5 mm

Número de artículo: 227310 40/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 40 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
    Refrigeración interior
    Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 16 mm
    ⌀ D3 34 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 74 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,35 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 33 mm
    Plaquita de corte adecuada BD.. 11T3
    Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227310 40/5
    EAN / GTIN 4960664437474
    Número del fabricante THN03400

    Descripción

    Descripción:

    Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra