Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/11mm

Número de artículo: 227310 125/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 11
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
⌀ D3 119 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 244 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 248 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,1 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 118 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 11T3
Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227310 125/11
EAN / GTIN 4960664473151
Número del fabricante THN03415

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra