Fresa angular de 90° MECX 32/8 mm

Número de artículo: 227100 32/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 8
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 29 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 61 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,41 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 28 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 0703
Tornillo para plaquita 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227100 32/8
EAN / GTIN 4960664462919
Número del fabricante THN03666

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MECX  32/8 mm

Fresa angular de 90° MECX 32/8 mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
488,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
396,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de voladizo L1 30 mm 30 mm
Longitud total Ltot 130 mm 130 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 0703 AP.. 0602..
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico Mango cilíndrico
⌀ de corte DC 32 mm 32 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 28 mm 28,85 mm