{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 110 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 37 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,72 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | |
Tornillo para plaquita | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227100 20/4L | |
EAN / GTIN | 4960664462803 | |
Número del fabricante | THN03627 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MECX 20/4L mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
301,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
338,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Fresado circular; Ramping; Escuadrado |
Longitud total Ltot | 110 mm | 200 mm |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ D3 | 17 mm | 18 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,72 grados | 0,68 grados |