{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,95 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | |
Tornillo para plaquita | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227100 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664462766 | |
Número del fabricante | THN03614 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MECX 16/3 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
266,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
277,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |