{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOMU.. | |
Tamaño de plaquita | 15 | |
Tornillo para plaquita | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Número del fabricante | THN05182 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEW 63/5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
491,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
362,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
414,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 |
Longitud total Ltot | 40 | 40 | 40 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | LOMU.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 63 | 63 | 63 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |