Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/4Lmm

Número de artículo: 225200 50/4L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15 mm
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 120 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada LOMU..
Tamaño de plaquita 15
Tornillo para plaquita 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225200 50/4L
EAN / GTIN 4960664648313
Número del fabricante THN05065

Descripción

Ejecución:

Rentable con 4 filos.