Fresa angular de 90° MEW 16/2L mm

Número de artículo: 225200 16/2L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud de voladizo L1 23 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Plaquita de corte adecuada LOMU..
Tamaño de plaquita 10
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225200 16/2L
EAN / GTIN 4960664648054
Número del fabricante THN05001

Descripción

Ejecución:

Rentable con 4 filos.
Sin refrigeración interior.