{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 29 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOMU.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225200 25/3L | |
EAN / GTIN | 4960664648139 | |
Número del fabricante | THN05017 |