{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | LOMU...08ER-SM | |
Tipo | INOX | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PR1525 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,06 mm - 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 225235 10 | |
EAN / GTIN | 4960664648894 | |
Número del fabricante | TLB04351 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |