Fresa de planear 70° MFK 200/28 mm

Número de artículo: 223300 200/28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 70
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 200 mm
Número de filos Z 28
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 70 grados
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 209 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada PN.. 1106
Chaveta de apriete 229720
Tornillo para chaveta de apriete 229721
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223300 200/28
EAN / GTIN 4960664732814
Número del fabricante THN08118

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear para el mecanizado de alto rendimiento de fundición Paso de dientes estrecho y muy estrecho para la máxima productividad en el mecanizado de fundición.

Ventaja:

  • Mecanizado rentable y estable con plaquitas reversibles pentagonales de 10 filos.
  • Fuerzas de corte reducidas gracias al diseño equilibrado de la herramienta y el elevado ángulo de inclinación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra