PNMG 1106XNEN-GH, PR1510, Tipo: GG

Número de artículo: 223314 GG
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,52 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,76 € / Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte PNMG 1106XNEN-GH
Tipo FG
Clase PR1510
Material de corte MD
Filo de planeado 2 mm
Avance fz por diente 0,3 mm
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 223314 GG
EAN / GTIN 4960664732876
Número del fabricante TLA05210
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.
GH - Arista de corte estable.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.