Fresa de planear 70° MFK, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 200/20mm

Número de artículo: 223300 200/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 20
  • Ángulo de ajuste κ: 70
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 200 mm
Número de filos Z 20
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 70 grados
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 209 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada PN.. 1106
Chaveta de apriete 229720
Tornillo para chaveta de apriete 229721
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223300 200/20
EAN / GTIN 4960664732807
Número del fabricante THN08116

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear para el mecanizado de alto rendimiento de fundición Paso de dientes estrecho y muy estrecho para la máxima productividad en el mecanizado de fundición.

Ventaja:

  • Mecanizado rentable y estable con plaquitas reversibles pentagonales de 10 filos.
  • Fuerzas de corte reducidas gracias al diseño equilibrado de la herramienta y el elevado ángulo de inclinación.