{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Forma del mango | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,79 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 7,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita reversible | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Número del fabricante | THN07550 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |