{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Longitud total Ltot | 140 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,79 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 7,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222050 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707454 | |
Número del fabricante | THN07610 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH Harrier, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
244,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
230,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
253,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | 120 mm | 70 mm |
Longitud total Ltot | 140 mm | 200 mm | 150 mm |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 13 mm | 15 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,79 grados | 3,29 grados | 2,74 grados |