{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 63 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,92 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222050 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707522 | |
Número del fabricante | THN07617 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH Harrier 40/4 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
366,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
344,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
366,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 63 mm | 68 mm | 70 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22,4 mm | 25,43 mm | 27,55 mm |